CABUR SRL - CBRCBI10 CBC.10/(EX)I MORSETTO PASSANTE - CBI10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 85 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8017963031776
Artikelnummer
CBRCBI10
Herstellernummer
CBI10
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
85 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
44 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
10 mm


