Startseite

CABUR SRL - CBRCBIN065015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 65CM - CBIN065015

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCBIN065015 CONF. 30PZ COPRIBINARIO 65CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - ja

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963112383

Artikelnummer

CBRCBIN065015

Herstellernummer

CBIN065015

Hersteller

CBR

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Länge:

650 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

0 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneCONF. 30PZ COPRIBINARIO 65CM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.