CABUR SRL - CBRCPM16 CPM/16 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963158701
Artikelnummer
CBRCPM16
Herstellernummer
CPM16
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.


