Startseite

CABUR SRL - CBRCPM56 CPM/56 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPM56

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCPM56 CPM/56 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963158183

Artikelnummer

CBRCPM56

Herstellernummer

CPM56

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Vite a colonnina CPM per il fissaggio di piattina PMP, idonea per il collegamento multiplo di più morsetti.