CABUR SRL - CBRCPX01 CPX/01 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPX01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963158237
Artikelnummer
CBRCPX01
Herstellernummer
CPX01
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCPX 01 VITE COLONNINA PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


