Startseite

CABUR SRL - CBRCPX07 CPX/07 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPX07

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCPX07 CPX/07 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963158275

Artikelnummer

CBRCPX07

Herstellernummer

CPX07

Hersteller

CBR

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCPX 07 VITE COLONNINA PARALLELO… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.