Startseite

CABUR SRL - CBRCPX21 CPX/21 VITE/COLONNINA PARALLELO - CPX21

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCPX21 CPX/21 VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963158671

Artikelnummer

CBRCPX21

Herstellernummer

CPX21

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Accessori per morsetti - viti / colonnine di parallelo per circuiti a sicurezza aumentata ATEX Cabur