Startseite

CABUR SRL - CBRCSBBB CSC/BB MODULO X100 LETT. B - CSBBB

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCSBBB CSC/BB MODULO X100 LETT. B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142038

Artikelnummer

CBRCSBBB

Herstellernummer

CSBBB

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Cartellini di tipo “a cavaliere”, ad innesto rapido,che consentono la composizione di sigle di identifi cazione, anche alfanumeriche dei circuiti. I cartellini si inseriscono direttamente sui morsetti in poliammide, mentre per i morsetti in melamina occorrono particolari adattatori.