Startseite

CABUR SRL - CBRCSC09 CSC/09 MODULO X100 SERIE DA 0 A 9 - CSC09

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCSC09 CSC/09 MODULO X100 SERIE DA 0 A 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 0 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963142496

Artikelnummer

CBRCSC09

Herstellernummer

CSC09

Hersteller

CBR

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Numerazione manuale - Per morsetti Cabur - Cartellini - 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9