Startseite

CABUR SRL - CBRCT06100B CONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D6 5÷12 - CT06100B

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCT06100B CONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D6 5÷12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963082679

Artikelnummer

CBRCT06100B

Herstellernummer

CT06100B

Hersteller

CBR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-55...130 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 100M CALZA TREC. HB94 N. D65 12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.