Startseite

CABUR SRL - CBRCT20025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D20 18÷29 - CT20025G

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCT20025G CONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D20 18÷29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963082556

Artikelnummer

CBRCT20025G

Herstellernummer

CT20025G

Hersteller

CBR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-55...130 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 25M CALZA TREC. HB94 G. D2018 29… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.