CABUR SRL - CBRCTB06015G CONF. 15M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB06015G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 6 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963082877
Artikelnummer
CBRCTB06015G
Herstellernummer
CTB06015G
Hersteller
CBR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
6 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-55...130 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


