Startseite

CABUR SRL - CBRCTB12015G CONF. 15M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB12015G

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRCTB12015G CONF. 15M MINIBOX CALZA TRECCIATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963082914

Artikelnummer

CBRCTB12015G

Herstellernummer

CTB12015G

Hersteller

CBR

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Nenndurchmesser:

12 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-55...130 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

V2

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina trecciataCONF. 15M MINIBOX CALZA TRECCIATA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.