CABUR SRL - CBRCTB20010B CONF. 10M MINIBOX CALZA TRECCIATA - CTB20010B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 20 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963083133
Artikelnummer
CBRCTB20010B
Herstellernummer
CTB20010B
Hersteller
CBR
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Temperatur:
-55...130 °C
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL 94:
V2
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach UR:
nein


