CABUR SRL - CBRDA200GR DSF4/GR MORS.PORTAFUS.SUP PASS.INF. - DA200GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Packung
80 ST
EAN
8017963060516
Artikelnummer
CBRDA200GR
Herstellernummer
DA200GR
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
800 V
Anzahl der Etagen:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm


