Startseite

CABUR SRL - CBRDF400 DFM/400 DIAFRAMMA SEPARATORE - DF400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDF400 DFM/400 DIAFRAMMA SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - rot

  • Stärke - 0.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963155052

Artikelnummer

CBRDF400

Herstellernummer

DF400

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

rot

Stärke:

0.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDFM 400 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.