Startseite

CABUR SRL - CBRDF500 DFM/500 DIAFRAMMA SEPARATORE - DF500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDF500 DFM/500 DIAFRAMMA SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - rot

  • Stärke - 0.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8017963021005

Artikelnummer

CBRDF500

Herstellernummer

DF500

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

rot

Stärke:

0.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Accessori per morsetti diaframmi separatori per ponti Cabur