CABUR SRL - CBRDUS01 DUS/1 DIAFRAMMA SEPARATORE - DUS01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Stärke - 1.5 mm
Rastbar - ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
8017963155328
Artikelnummer
CBRDUS01
Herstellernummer
DUS01
Hersteller
CBR
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Stärke:
1.5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDUS 1 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


