Startseite

CABUR SRL - CBRDUS07 DUS/7 DIAFRAMMA SEPARATORE - DUS07

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRDUS07 DUS/7 DIAFRAMMA SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963155359

Artikelnummer

CBRDUS07

Herstellernummer

DUS07

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Separatore / Piastra terminale per morsetti componibiliDUS 7 DIAFRAMMA SEPARATORE… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.