Startseite

CABUR SRL - CBRETFKITCAB1 KIT PER CAB. 7 CART DIVERSI CF. 1PZ(KIT) - ETFKITCAB1

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFKITCAB1 KIT PER CAB. 7 CART DIVERSI CF. 1PZ(KIT)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963087254

Artikelnummer

CBRETFKITCAB1

Herstellernummer

ETFKITCAB1

Hersteller

CBR

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

240 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

295 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

kit per cabina cf. 7 pz. materiale forex