Startseite

CABUR SRL - CBRETFX147 CONF. 5PZ TAR.F.VANO.TECN.VIET.L INGR. - ETFX147

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETFX147 CONF. 5PZ TAR.F.VANO.TECN.VIET.L INGR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Ausführung - Folie

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963103022

Artikelnummer

CBRETFX147

Herstellernummer

ETFX147

Hersteller

CBR

Farbe:

rot

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Ausführung:

Folie

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Symbol:

sonstige

Form:

rechteckig

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

kleben

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

330 mm

UV-beständig:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

sonstige

Höhe:

250 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Fluoreszierend:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Segnale di indicazione / pericoloCONF. 5PZ TAR.F.VANO.TECN.VIET.L INGR.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.