CABUR SRL - CBRETVIN170 CONF. 100PZ ATT!IMP.FOT.ORE.DIUR.1000V-3 - ETVIN170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Ausführung - Folie
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Vinyl
Packung
1 ST
EAN
8017963102261
Artikelnummer
CBRETVIN170
Herstellernummer
ETVIN170
Hersteller
CBR
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Ausführung:
Folie
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Vinyl
Symbol:
sonstige
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
nein
Wasserfest:
ja
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
kleben
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Breite:
68 mm
UV-beständig:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Stärke:
0 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Fluoreszierend:
nein


