Startseite

CABUR SRL - CBRFN013ST F5/6,3A FUSIBILE 5X20 6,3 A STEAT - FN013ST

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRFN013ST F5/6,3A FUSIBILE 5X20 6,3 A STEAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Bemessungsspannung - 0 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Betriebsfrequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963006194

Artikelnummer

CBRFN013ST

Herstellernummer

FN013ST

Hersteller

CBR

Größe:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile cilindricoF5 6 3A FUSIBILE 5X20 6 3 A STEAT… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.