CABUR SRL - CBRFN015ST F5/10A FUSIBILE 5X20 10 A STEAT - FN015ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 0 A
Bemessungsspannung - 0 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
100 ST
EAN
8017963006217
Artikelnummer
CBRFN015ST
Herstellernummer
FN015ST
Hersteller
CBR
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
1.5 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Accessori per morsetti - fusibili Cabur - Corrente nominale [A]: 10 - Tensione nominale [V]: 250