CABUR SRL - CBRFN03202 F32/2 FUSIBILE A LAMA 32V 2 A - FN03202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 2 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 32 V
Stromart - DC
Packung
100 ST
EAN
8017963038447
Artikelnummer
CBRFN03202
Herstellernummer
FN03202
Hersteller
CBR
Nennstrom:
2 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
32 V
Stromart:
DC
Breite:
4 mm
Länge:
11 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 2 FUSIBILE A LAMA 32V 2 A… dialta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


