Startseite

CABUR SRL - CBRFN03215 F32/15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A - FN03215

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRFN03215 F32/15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 15 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Nennspannung AC - 0 V

  • Nennspannung DC - 32 V

  • Stromart - DC

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963038478

Artikelnummer

CBRFN03215

Herstellernummer

FN03215

Hersteller

CBR

Nennstrom:

15 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Nennspannung AC:

0 V

Nennspannung DC:

32 V

Stromart:

DC

Breite:

4 mm

Länge:

11 mm

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Fusibile a lamaF32 15 FUSIBILE A LAMA 32V 15 A… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.