CABUR SRL - CBRFV107 FVS/VCI VITE E COLONNINA INTERNA - FV107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
25 ST
EAN
8017963158367
Artikelnummer
CBRFV107
Herstellernummer
FV107
Hersteller
CBR
Ausführung:
Querverbinder
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Vite e colonnina per il collegamento interno tra il corpo conduttore anteriore e quello posteriore del morsetto FVS.4.|Shunting screw and sleeve for internal connection between the forward conductor body and backside conductor of the terminal block FVS.4.


