Startseite

CABUR SRL - CBRFV108 FVS/VCE VITE/COLONNINA PARALLELO - FV108

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRFV108 FVS/VCE VITE/COLONNINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Farbe - grau

  • Montageart - schraubbar

  • Isoliert - nein

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963158374

Artikelnummer

CBRFV108

Herstellernummer

FV108

Hersteller

CBR

Ausführung:

Querverbinder

Farbe:

grau

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Vite e colonnina che, oltre al collegamento interno, realizza il parallelo tra morsetti contigui attraverso l'uso della piattina PMP.|Shunting screw and sleeve for internal connection and for the parallel connection between terminal blocks using the sleeve PMP.