Startseite

CABUR SRL - CBRGA100 GPA.95 MORSETTO PASSANTE - GA100

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGA100 GPA.95 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...120 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963018630

Artikelnummer

CBRGA100

Herstellernummer

GA100

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...120 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

98 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

26 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC60715, tipi “a G32” e TH/35. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3. Possibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70).