CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE - GF200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...185 mm²
Packung
8 ST
EAN
8017963018661
Artikelnummer
CBRGF200
Herstellernummer
GF200
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...185 mm²
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
122 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
31 mm


