Startseite

CABUR SRL - CBRGF300 GPA.240/FIX MORSETTO PASSANTE - GF300

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGF300 GPA.240/FIX MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...240 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 415 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...300 mm²

Packung

  • 4 ST

EAN

8017963018685

Artikelnummer

CBRGF300

Herstellernummer

GF300

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

415 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...300 mm²

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

95...240 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

134 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

37 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3.