CABUR SRL - CBRGP125 GPM.95/C/BB MORSETTO PASSANTE NO ATEX - GP125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 248 A
Farbe - beige
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²
Packung
10 ST
EAN
8017963139144
Artikelnummer
CBRGP125
Herstellernummer
GP125
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
248 A
Farbe:
beige
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


