Startseite

CABUR SRL - CBRGP135 GPM.95/C/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP135

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP135 GPM.95/C/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 248 A

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963139151

Artikelnummer

CBRGP135

Herstellernummer

GP135

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

248 A

Farbe:

beige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e\nrondella)\npossibilità di collegamento in parallelo