CABUR SRL - CBRGP310 GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 320 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8017963012850
Artikelnummer
CBRGP310
Herstellernummer
GP310
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...120 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
320 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...120 mm²
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
140 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
32 mm


