CABUR SRL - CBRGP410GR GPM.150/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GP410GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 440 A
Farbe - grau
Montageart - Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...240 mm²
Packung
6 ST
EAN
8017963112345
Artikelnummer
CBRGP410GR
Herstellernummer
GP410GR
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
440 A
Farbe:
grau
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
200 mm


