Startseite

CABUR SRL - CBRGP420 GPM.150/O/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP420

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP420 GPM.150/O/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 365 A

  • Farbe - beige

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²

Packung

  • 6 ST

EAN

8017963113588

Artikelnummer

CBRGP420

Herstellernummer

GP420

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

365 A

Farbe:

beige

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

42 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

200 mm

Aggancio possibile su guida G32, versione base senza copertura.|Possible hookup on G32 guide, uncovered base version.