Startseite

CABUR SRL - CBRGP500 GPM.150/BC MORSETTO PASSANTE - GP500

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP500 GPM.150/BC MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 440 A

  • Farbe - beige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²

Packung

  • 6 ST

EAN

8017963031202

Artikelnummer

CBRGP500

Herstellernummer

GP500

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

440 A

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...185 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

170 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

42 mm

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.