CABUR SRL - CBRGP610 GPM.150/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 440 A
Farbe - beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²
Packung
6 ST
EAN
8017963012881
Artikelnummer
CBRGP610
Herstellernummer
GP610
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
440 A
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...185 mm²
Montageart:
Direktmontage
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
173 mm


