CABUR SRL - CBRGP700GR GPM.240/BB/GR MORSETTO PASSANTE - GP700GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 600 A
Farbe - grau
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...300 mm²
Packung
4 ST
EAN
8017963112352
Artikelnummer
CBRGP700GR
Herstellernummer
GP700GR
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
600 A
Farbe:
grau
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
52 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
250 mm


