Startseite

CABUR SRL - CBRGP710GR GPM.240/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GP710GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP710GR GPM.240/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 600 A

  • Farbe - grau

  • Montageart - Direktmontage

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...300 mm²

Packung

  • 4 ST

EAN

8017963112369

Artikelnummer

CBRGP710GR

Herstellernummer

GP710GR

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

600 A

Farbe:

grau

Montageart:

Direktmontage

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...300 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

52 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

250 mm

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e rondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U