CABUR SRL - CBRGTBOXN064X10 CONF. 10M MINIBOX POL AUTOES UL 2:1 125°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8017963084895
Artikelnummer
CBRGTBOXN064X10
Herstellernummer
GTBOXN064X10
Hersteller
CBR
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
10 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
6.4...6.4 mm²
UL-Zulassung:
ja