CABUR SRL - CBRGTE016200B CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTE016200B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963083256
Artikelnummer
CBRGTE016200B
Herstellernummer
GTE016200B
Hersteller
CBR
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
150 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Nennquerschnitt:
1.6...1.6 mm²
UL-Zulassung:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 150M POL ECO AUTOESUL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


