CABUR SRL - CBRHB204 HSCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - HB204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Farbe - rot
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
20 ST
EAN
8017963037952
Artikelnummer
CBRHB204
Herstellernummer
HB204
Hersteller
CBR
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Farbe:
rot
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Sezione nominale [mm²]: 6


