CABUR SRL - CBRHB205 HSCB.6/CPM COLONNINA PER PARALLELO - HB205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Isoliert - ja
Packung
40 ST
EAN
8017963037938
Artikelnummer
CBRHB205
Herstellernummer
HB205
Hersteller
CBR
Ausführung:
Trennbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Accessori per morsetti - viti / colonnine di parallelo Cabur -


