Startseite

CABUR SRL - CBRHD400GR HMD.2N/GR MORSETTO 2 PIANI - HD400GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHD400GR HMD.2N/GR MORSETTO 2 PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024945

Artikelnummer

CBRHD400GR

Herstellernummer

HD400GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

73 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

5.2 mm

Morsetto serie H con corpo isolante in poliammide. UL94V-0. Aggancio su profilati tipo PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Doppia possibilità d’inserimento del collegamento multipolare sistema “Easy Bridge” - ponte PTC, su ciascuno dei due livelli.