Startseite

CABUR SRL - CBRHD420GR HMD.2N/DD/GR MORSETTO 2 P.CON DIODI - HD420GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHD420GR HMD.2N/DD/GR MORSETTO 2 P.CON DIODI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grau

Packung

  • 40 ST

EAN

8017963044288

Artikelnummer

CBRHD420GR

Herstellernummer

HD420GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

630 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

MORSETTI A DUE PIANI A MOLLA\nSerie HMD\nversione predisposta con due diodi uno per piano