CABUR SRL - CBRHI250 HMM.4(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
8017963031974
Artikelnummer
CBRHI250
Herstellernummer
HI250
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
58 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
6.2 mm


