CABUR SRL - CBRHI320 HMM.6(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²
Packung
30 ST
Produktserien
EAN
8017963044028
Artikelnummer
CBRHI320
Herstellernummer
HI320
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
62 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
8.2 mm


