Startseite

CABUR SRL - CBRHI330 HMM.10(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI330

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHI330 HMM.10(EX)I MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...16 mm²

Packung

  • 30 ST

EAN

8017963050203

Artikelnummer

CBRHI330

Herstellernummer

HI330

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

57 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

10 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

71 mm

"MORSETTI A MOLLA\nSerie HMM\nINERIS 16 ATEX 9002 U\nI M2 Ex e I Mb\nII 2 G Ex E IIC Gb\nIECEx INE 16.0032U\nEx e I Mb\nEx e IIC Gb"