Startseite

CABUR SRL - CBRHM170GR HMM.2/2+2/A/GR MORSETTO PASSANTE - HM170GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHM170GR HMM.2/2+2/A/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 ST

EAN

8017963044325

Artikelnummer

CBRHM170GR

Herstellernummer

HM170GR

Hersteller

CBR

Morsetti sezionabili con parti metalliche sezionate Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a molla - Sezione nominale [mm²]: 2,5 - Corrente nominale [A]: 24 - Tensione nominale [V]: 400